武蔵ホルト
ヘッドライトクリーナー&シルクコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79579511
品番
MH990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
溶解クリーナーで効率よく黄ばみ、くすみを除去
研磨剤成分が細かなキズをなだらかに整える
ガラス系コート剤は最大2年間効果を持続
スポンジ、クロスがセットになってオールインワン
用途
ヘッドライトクリーナー:樹脂製ヘッドライト、テールランプ、バイザー等の洗浄
ヘッドライトコート剤:樹脂製ヘッドライト、テールランプ、バイザー等のコーティング剤
容量
クリーナー:40g コート剤:10ml シルクコート剤:10ml
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×120×35
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性