曜日別特売
MOT-QI25WCH01-BK マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK MOTTERU 79579285

MOT-QI25WCH01-BK マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK MOTTERU 79579285
MOT-QI25WCH01-BK マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK MOTTERU 79579285
MOT-QI25WCH01-BK マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK MOTTERU 79579285
MOT-QI25WCH01-BK マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK MOTTERU 79579285
MOT-QI25WCH01-BK マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK MOTTERU 79579285
MOT-QI25WCH01-BK マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK MOTTERU 79579285
MOT-QI25WCH01-BK マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK MOTTERU 79579285
MOT-QI25WCH01-BK マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK MOTTERU 79579285
MOT-QI25WCH01-BK マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK MOTTERU 79579285
MOT-QI25WCH01-BK マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK MOTTERU 79579285
MOT-QI25WCH01-BK マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK MOTTERU 79579285
MOT-QI25WCH01-BK マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK MOTTERU 79579285

マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79579285
品番
MOT-QI25WCH01-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

最新のワイヤレス充電規格Qi2.2に対応、25Wでの急速充電を実現
スマホの発熱を抑える冷却システム(ファン+プレート)搭載
強力マグネットで走行中もピタッと安定して固定
エアコン、ダッシュボードに設置できるホルダー付き
安心の1年保証

付属品
保証書兼取扱説明書、USB-C to USB-Cケーブル(1.0m)、吸盤式アーム、エアコン用クリップ、補助プレート
質量(g)
本体:約105※付属品を除く
タイプ
LED8パターン
使用温度(℃)
0~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×44×65※付属品を除く
対応機種
「マグネット式ワイヤレス充電(Qi2/MagSafe)」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。■Apple:●25W充電対応 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、●20W充電対応 iPhone Air、●15W充電対応 iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe充電に対応したAirPods/AirPods Pro、MagSafe対応ケースなど、MagSafeに対応のiPhone/AirPodsシリーズに対応※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。※iPhone 16e/SEシリーズは非対応です。■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2025年8月現在)です。※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。
保証期間
1年間
保護機能
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出
入力端子
USB -C
入力仕様
USB -C:15V3A
出力仕様
Qi2ワイヤレス出力:5W、7.5W、10W、15W、25W
注意
※25Wのワイヤレス充電と、冷却ファン+冷却プレートの安定稼働のために、PD40W以上の車載充電器が必要になります。(PD40W未満の充電器では充電ができません)
※PD40W以上の車載充電器を別途ご用意ください。(PD40W未満の充電器では充電ができません)
※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。
※厚いケースや鉄、磁石、電磁波遮断シートなどが付属したケースを使用の場合、ワイヤレス充電が正常に行われない場合があります。その場合は機器からケースを外して充電を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする