曜日別特売

303 マリンファブリックガード

303 マリンファブリックガード - 303Products303 マリンファブリックガード - 303Products303 マリンファブリックガード - 303Products303 マリンファブリックガード - 303Products

マリンファブリックの撥水性を強化・回復するファブリック保護スプレーです。
強力な撥水・防汚性: 繊維の一本一本に浸透し、水だけでなく、油汚れ、コーヒー、ワイン、樹液などの汚れを強力に弾きます。
通気性の維持: コーティング膜で覆うのではなく、繊維自体を保護するため、布地の持つ通気性を損ないません。
UV保護: 紫外線による色あせや生地の劣化を防ぐ効果があり、屋外の過酷な環境下にある布製品の寿命を延ばします。

使用方法
徹底洗浄: 施工する布地が完全に清潔で、乾燥していることを確認します(汚れが残っていると、その上からコーティングされてしまいます。20度以上の暖かい場所で布地を処理するとより効果的です。)
スプレー: 風のない場所で、生地から15~30cmほど離し、全体が軽く湿る程度に均一にスプレーします。(スプレーした部分が重なるように均一に濡れるまでスプレーしてください。)
乾燥: 完全に乾燥するまで放置します。直射日光下での乾燥が、効果的な定着を助けます。(6~12時間乾燥させてください。)
重ね塗り: 1回目が乾いた後、垂直方向(縦に塗ったら次は横)に重ね塗りすると、より確実なバリアが形成されます。
施工性
1本で7~13平方メートル(2m×6m)をカバーできます。
熱」による定着: この製品は乾燥時に熱(太陽光や、アイロン、乾燥機)が加わることで、撥水成分がより強固に結合し、性能が向上します。
施工のタイミング: 撥水効果が弱まってきたと感じた時だけでなく、新品時に施工しておくことで、汚れの染み込みを未然に防ぐことができます。
周辺の養生: ガラスやプラスチック、塗装面に液剤が付着すると曇りやシミの原因になるため、あらかじめマスキングするか、付着したらすぐに拭き取ってください。
用途
布製品(パラソル、カバー、幌)の強力な撥水・防汚。(容量違い)
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※引火性: アルコールベースの溶剤が含まれているため、火気の近くでは絶対に使用しないでください。
※完全乾燥: 施工後、雨や水に濡れる前に完全に乾燥させる必要があります。乾燥が不十分だと、十分な撥水効果が得られません。
※換気の確保: 屋内で施工する場合は、必ず換気の良い状態で行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7957941630674
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする