曜日別特売
30674 303 マリンファブリックガード 303Products 79579416

商品画像

30674 303 マリンファブリックガード 303Products 79579416
30674 303 マリンファブリックガード 303Products 79579416
30674 303 マリンファブリックガード 303Products 79579416
30674 303 マリンファブリックガード 303Products 79579416

303 マリンファブリックガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79579416
品番
30674
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

マリンファブリックの撥水性を強化・回復するファブリック保護スプレーです。
強力な撥水・防汚性: 繊維の一本一本に浸透し、水だけでなく、油汚れ、コーヒー、ワイン、樹液などの汚れを強力に弾きます。
通気性の維持: コーティング膜で覆うのではなく、繊維自体を保護するため、布地の持つ通気性を損ないません。
UV保護: 紫外線による色あせや生地の劣化を防ぐ効果があり、屋外の過酷な環境下にある布製品の寿命を延ばします。
広範囲施工に最適: 128oz(約3.78L)の大容量、小容量ボトル(32oz)を複数購入するよりも単価を抑えられるため、業務用途や大型プロジェクトでのコスト削減に寄与します。
大型艇のカバー全体や複数のアウトドア家具への連続施工が可能です。
メーカー推奨の信頼性: 世界的に有名な屋外用生地メーカー「Sunbrella(サンブレラ)」が、撥水性を回復させるために公式に推奨している唯一の製品です。
カビの抑制: 水分を寄せ付けないことで、マリン環境で悩みの種となるカビや藻の発生を大幅に遅らせることができます。
多用途: ボートのキャンバスだけでなく、車の幌(ソフトトップ)、アウトドア用テント、パティオの家具などにも使用可能です。

使用方法
徹底洗浄: 施工する布地が完全に清潔で、乾燥していることを確認します(汚れが残っていると、その上からコーティングされてしまいます。20度以上の暖かい場所で布地を処理するとより効果的です。)
スプレー: 風のない場所で、生地から15~30cmほど離し、全体が軽く湿る程度に均一にスプレーします。(スプレーした部分が重なるように均一に濡れるまでスプレーしてください。)
乾燥: 完全に乾燥するまで放置します。直射日光下での乾燥が、効果的な定着を助けます。(6~12時間乾燥させてください。)
重ね塗り: 1回目が乾いた後、垂直方向(縦に塗ったら次は横)に重ね塗りすると、より確実なバリアが形成されます。
施工性
1本で7~13平方メートル(2m×6m)をカバーできます。
熱」による定着: この製品は乾燥時に熱(太陽光や、アイロン、乾燥機)が加わることで、撥水成分がより強固に結合し、性能が向上します。
施工のタイミング: 撥水効果が弱まってきたと感じた時だけでなく、新品時に施工しておくことで、汚れの染み込みを未然に防ぐことができます。
周辺の養生: ガラスやプラスチック、塗装面に液剤が付着すると曇りやシミの原因になるため、あらかじめマスキングするか、付着したらすぐに拭き取ってください。
用途
布製品(パラソル、カバー、幌)の強力な撥水・防汚。(容量違い)
危険物の類別
非危険物
注意
※引火性: アルコールベースの溶剤が含まれているため、火気の近くでは絶対に使用しないでください。
※完全乾燥: 施工後、雨や水に濡れる前に完全に乾燥させる必要があります。乾燥が不十分だと、十分な撥水効果が得られません。
※換気の確保: 屋内で施工する場合は、必ず換気の良い状態で行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする