曜日別特売

深型ザル ベージュ

深型ザル ベージュ - 松井化学工業深型ザル ベージュ - 松井化学工業

ザル豆腐を入れるのに適したプラザルです。フルーツ、野菜、干物などの販売用ザルとしても使用できます。

材質
本体:ポリプロピレン
色
ベージュ
内容量
1セット(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
直径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7957468111028392995×30
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79574796130007929.8120×35
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする