曜日別特売
ISK-R4 ラック用コロ IKURATOOLS(育良精機) 79769570

ISK-R4 ラック用コロ IKURATOOLS(育良精機) 79769570
ISK-R4 ラック用コロ IKURATOOLS(育良精機) 79769570
ISK-R4 ラック用コロ IKURATOOLS(育良精機) 79769570

ラック用コロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79769570
品番
ISK-R4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

本体をラックに置くだけで簡単に設置できます。垂直ローラーを立てることでケーブル外れを防止します。
垂直ローラーを倒すことで延線したケーブルをラック上に簡単に落とせます。
積み重ねて収納できるのでスペース節約に

質量(kg)
6.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
272×350×246(収納時:102)
最大通過物径(Φmm)
160
安全最大荷重(kN)
横ローラー:2.94(300kg)、垂直ローラー:0.39(40kg)
適合ラック
子桁ピッチ300mm 子桁断面W40×H15~20
注意
※ケーブルなどは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする