SV-8425 クリップ式人感センサーソーラーライト セーブインダストリー 79763760

商品単体画像

SV-8425 クリップ式人感センサーソーラーライト セーブインダストリー 79763760
SV-8425 クリップ式人感センサーソーラーライト セーブインダストリー 79763760
SV-8425 クリップ式人感センサーソーラーライト セーブインダストリー 79763760
SV-8425 クリップ式人感センサーソーラーライト セーブインダストリー 79763760
SV-8425 クリップ式人感センサーソーラーライト セーブインダストリー 79763760
SV-8425 クリップ式人感センサーソーラーライト セーブインダストリー 79763760
SV-8425 クリップ式人感センサーソーラーライト セーブインダストリー 79763760

クリップ式人感センサーソーラーライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79763760
品番
SV-8425
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

人の動きを検知して自動点灯する、クリップ式のソーラーライト。
防犯モード、省エネモード、常夜灯モードから選べます。
クリップやネジでの固定のほか、フックで引っ掛けて設置することもできます
IPX4相当の防水仕様で雨の日も使用可能です

付属品
USBケーブル(Type-C)×1、壁掛け用フック×2、壁掛け用留め具×1、ネジ×2、アンカープラグ×2
寸法(mm)
170×100×95
質量(g)
258
定格入力電圧(V)
5
連続使用時間(時間)
6~14
定格入力電流(A)
1
電池
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
(満充電)USB充電/約6~8、ソーラー時/約15(晴天時)
バッテリー容量(mAh)
3000
光束(Lm)
200~300
防水仕様
IPX4相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする