JFE建材
FRP浴槽 全エプロン固定式
豊富なサイズから選べるJHKシリーズ浴槽
長さ(mm)
900
幅(mm)
720
質量(kg)
22
色
オフホワイト
高さ(mm)
640
タイプ
2方全
同梱部品
バスハンガー同梱(3mm型)
排水
左右排水兼用
内容量
1台
注意
※配送注意事項:荷受け時不在の場合は再配送・保管費用として10,000円+別途費用が発生致します。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76047776
JHK90IV KT-M
¥
76,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません