浴室換気乾燥暖房機(グラファイトヒーター)壁付コンパクト
24時間換気対応(壁面取付/換気内蔵)。グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。3ポジションダクトシステム採用。
さまざまな施工場所に対応を実現。いろいろな場所に設置できるコンパクト設計。今お使いの浴室換気扇とお取り替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。
【仕様】
◇電源:AC100V
◇本体重量:約5.0kg
◇人感センサー搭載
◇モード:予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気
◇24時間換気一時停止機能
◇風量:強弱
◇シロッコファン(送風)/プロペラファン(換気)
◇電源コード:1.2m
- 用途
- 浴室暖房、浴室乾燥、風乾燥、換気などに。暖房 乾燥 換気 リフォーム 換気扇
- 内容量
- 1台
住設機器 の新着商品
カテゴリ