ステンレス浴槽 全エプロン着脱式

ステンレス浴槽 全エプロン着脱式 - JFE建材ステンレス浴槽 全エプロン着脱式 - JFE建材ステンレス浴槽 全エプロン着脱式 - JFE建材ステンレス浴槽 全エプロン着脱式 - JFE建材ステンレス浴槽 全エプロン着脱式 - JFE建材ステンレス浴槽 全エプロン着脱式 - JFE建材ステンレス浴槽 全エプロン着脱式 - JFE建材ステンレス浴槽 全エプロン着脱式 - JFE建材

保温性に優れたロングセラーKSシリーズ浴槽

長さ(mm)
1000
幅(mm)
700
タイプ
1方全
内容量
1台
注意
※配送注意事項:荷受け時不在の場合は再配送・保管費用として10,000円+別途費用が発生致します。
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
同梱部品
排水
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76048047KS110#5D KT25590バスハンガー同梱(9mm型)左排水
¥192,100
¥139,800
¥153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76048056KS110#6D KT25590バスハンガー同梱(9mm型)右排水
¥192,100
¥139,800
¥153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76048065KS110TN #5D KT23525バスハンガー同梱(9mm型)左排水
¥246,500
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76048081KS110TN #6D KT23525バスハンガー同梱(9mm型)右排水
¥246,500
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76048090KS120#5D KT28650バスハンガー同梱(13mm型)左排水
¥218,400
¥149,800
¥164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76048099KS120#6D KT28650バスハンガー同梱(13mm型)右排水
¥218,400
¥149,800
¥164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76048108KS120X #5D KT30650バスハンガー同梱(13mm型)左排水
¥217,800
¥149,800
¥164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76048117KS120X #6D KT30650バスハンガー同梱(13mm型)右排水
¥217,800
¥149,800
¥164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76048126KS120TN #5D KT25525バスハンガー同梱(13mm型)左排水
¥261,500
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76048135KS120TN #6D KT25525バスハンガー同梱(13mm型)右排水
¥261,500
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする