MSL-SOL4W ソーラーLEDセンサーライト マクサー電機 79768215

MSL-SOL4W ソーラーLEDセンサーライト マクサー電機 79768215
MSL-SOL4W ソーラーLEDセンサーライト マクサー電機 79768215

ソーラーLEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79768215
品番
MSL-SOL4W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

コンセントを使用しないソーラーパネル式、電源の取れない場所にも設置できるセンサーライトです。人感センサーを搭載しており、点灯時間も10秒から1分で設定可能。感知エリアは最大10m左右90°、防犯灯としても最適です。

質量(g)
本体(充電池含む):480、ソーラーパネル(コード含む):330
方式
焦電型赤外線探知方式
使用電源
アモルフェイス太陽光パネル
使用電池
専用Li-ion充電池
センサー探知範囲
約10m×180°
接続コード
約3m
点灯時間
約10秒(±5)~60秒(±10)
電池寿命(年)
約2
エコロジー商品
省エネ
注意
※本製品は防滴仕様のため、雨なので機械全体に水滴が付着するような場所ではご使用いただけません。
※発電パネルに塵やゴミが付着しやすい場所では充分な発電量が得られない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする