- 用途
- 玄関、エントランス、お庭、ガレージ、車庫、倉庫、駐輪場、駐車場、ガードマンボックス、勝手口、防犯対策、停電時照明、ベランダ、物置、ゴミ置き場、通用口、建設現場の仮設照明、屋外階段。
- セット内容
- ライト、ソーラーパネル、六角レンチ、取扱説明書、保証書
- 材質
- アルミニウム合金+鉄+ステンレス鋼
- 質量(kg)
- ライト: 約0.6/ソーラーパネル: 約0.9
- 全光束(Lm)
- 1500(100%) / 150(10%)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- ライト:155×150×28/ソーラーパネル:260×185×30
- 発光色
- 昼光色(6500K±5%)
- 点灯方式
- 光センサー+人感(熱感知)センサー
- 効率
- LED人感センサーライト:15W/ソーラーパネル: DC5V/8W
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 防水保護等級
- IP65
- 点灯時間
- (満充電時)フル点灯:約30秒/200回 省エネモード30時間以上
- 感知距離(m)
- 6~8未満
- 照射角度(°)
- 約120
- エコロジー商品
- 省エネ