DEEN.J 充電式キーチェーンライト
ファスナーやバッグ、キーホルダーに下げておけるコンパクトサイズの充電式ライトです。
- 付属品
- USBケーブル
- 寸法(mm)
- 28×10×57
- 質量(g)
- 22
- 連続使用時間(時間)
- 2~4
- 機能
- 低→高→赤→オフ
- 充電器電圧(V)
- 5/1A
- 充電時間(時間)
- 1
- バッテリー容量(mAh)
- 200
- 明るさ(Lm)
- 50-150
- 内容量
- 1個
注意
※付属以外の充電ケーブルをご使用の場合は、破損や不具合が出る可能性があります。※その場合は保証の対象外となりますので、必ず付属の充電コードで充電していただきますようお願いいたします。
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ































