DEEN.J
DEEN.J 充電式キーチェーンライト
DNJLED-6680
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79758257
品番
DNJLED-6680
参考基準価格(税別)
¥2,409
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ファスナーやバッグ、キーホルダーに下げておけるコンパクトサイズの充電式ライトです。
付属品
USBケーブル
寸法(mm)
28×10×57
質量(g)
22
連続使用時間(時間)
2~4
機能
低→高→赤→オフ
充電器電圧(V)
5/1A
充電時間(時間)
1
バッテリー容量(mAh)
200
明るさ(Lm)
50-150
注意
※付属以外の充電ケーブルをご使用の場合は、破損や不具合が出る可能性があります。
※その場合は保証の対象外となりますので、必ず付属の充電コードで充電していただきますようお願いいたします。