DEEN.J
DEEN.J 充電式スリムダブルライト
DNJLED-7795
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79758196
品番
DNJLED-7795
参考基準価格(税別)
¥2,982
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
マグネットつきで便利なペン型ライトです。
材質
本体:アルミ
寸法(mm)
15.8×20×135
質量(g)
45.4
種類
COB ライト
バッテリー
リチウム充電式バッテリー 500mAh
充電時間(時間)
2.5
防水仕様
IPX2
明るさ(Lm)
(最小)90/(最大)250
連続点灯時間(時間)
1.5~5
注意
※故障の原因になりますので、付属の充電ケーブルをご使用下さい。