DNJLED-6685 DEEN.J 充電式ミニハイスペックライト DEEN.J 79758239

DNJLED-6685 DEEN.J 充電式ミニハイスペックライト DEEN.J 79758239
DNJLED-6685 DEEN.J 充電式ミニハイスペックライト DEEN.J 79758239
DNJLED-6685 DEEN.J 充電式ミニハイスペックライト DEEN.J 79758239

DEEN.J 充電式ミニハイスペックライトDNJLED-6685

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
79758239
品番
DNJLED-6685
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,364販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

・光源が可燃物に近づいて発火するのを防ぐための距離感知プローブが装備されています。
物体が 2 ~ 3cm センサーに近づくと、LED は自動的に消灯します。
・放熱性に優れ、衝撃に強いアルミシェルを採用。
・IPX7の防水性能。
・点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。
・背面・底面にマグネット付き。
・作業着の胸ポケットなどに挟んで固定できるクリップ付き。

付属品
USB Type-C充電ケーブル
材質
本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート、スイッチ・充電部カバー:ゴム、背面クリップ:炭素鋼
寸法(mm)
115×46×26
質量(g)
145
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
点灯方式
COB High(1200lm) - COB Mid(600lm) - COB Low(80lm) - LED(100lm) - OFF (COB点灯後、スイッチを長押しすると無段階調光可能)
充電時間(時間)
約3
LED
COB+XG2LED
バッテリー容量(mAh)
2000
充電方式
USB Type-C
連続点灯時間(時間)
COB High:約1.5、COB Mid:約5.5、COB Low:約10、LED:約12
注意
※・光源を直視しないでください。
※・落としたり、衝撃を与えたりしないで下さい。故障の原因になります。
※・火気に注意して使用・保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする