三菱電機
20形60 ブラケットWP
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
7.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:137.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:1070
光色
昼白色
明るさ
FL20形×1灯器具相当
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79622956
LBF3MP/RP-2-06 AHTN
¥
44,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください