ユニバーサルダウンライト

ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機
定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79623690LRS13-11 AHTZ13.9 (200V時)固有:98.5 (200V時)器具:1370昼白色(5000K)クラス140/110(J12V50形器具相当)
38,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623945LRS16-10-30K AHTZ13.9 (200V時)固有:93.5 (200V時)器具:1300電球色(3000K)クラス140/110(J12V50形器具相当)
38,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623961LRS16-10-40K AHTZ13.9 (200V時)固有:97.8 (200V時)器具:1360白色(4000K)クラス140/110(J12V50形器具相当)
38,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623970LRS16-25-30K AHTZクラス300(25.1 / クラス250(22.1固有:クラス300(117.5 / クラス250(120.3器具:クラス300(2950 / クラス250(2660電球色(3000K)クラス300/250(HID70形器具相当)
44,600
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79623979LRS16-26-40K AHTZクラス300(25.1 / クラス250(22.1固有:クラス300(123.5 / クラス250(126.2器具:クラス300(3100 / クラス250(2790白色(4000K)クラス300/250(HID70形器具相当)
44,600
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする