LRS16-10-30K AHTZ ユニバーサルダウンライト 三菱電機 79623945

ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)Φ100
定格消費電力(W)13.9 (200V時)
13.9 (200V時)
クラス300(25.1 / クラス250(22.1
光色電球色(3000K)
内容量1個注文コード79623945品番LRS16-10-30K AHTZ
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5 (200V時)光束(Lm)器具:1300光色電球色(3000K)明るさクラス140/110(J12V50形器具相当)埋込穴(Φmm)Φ100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする