三菱電機
DALI対応ユニット
SC0931
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79762527
品番
SC0931
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.2
タイプ
オープン制御システム DALIシステム通信機能対応後付ユニット GTシリーズ クラス5000~3000用
消費電力(W)
0.3
電源電圧
電源ユニットより給電
使用環境
温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)
使用場所
屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)