曜日別特売

モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応

モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 - YAMAZEN(山善)モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 - YAMAZEN(山善)モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 - YAMAZEN(山善)モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 - YAMAZEN(山善)モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 - YAMAZEN(山善)モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 - YAMAZEN(山善)モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 - YAMAZEN(山善)モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 - YAMAZEN(山善)

最大32インチの液晶ディスプレイに対応したモニターアーム
対応VESA規格:75×75mm、100×100mm
対応天板厚さ:10-85mm
取り付け、取り外しが簡単なクランプ式
モニターは左右90度、上下45度で角度調整、180度回転可能
アームは左右90度で角度調整可能
アームと支柱にはケーブル受け付き

用途
モニターの固定などに。クランプ式 パソコンモニター PCモニター 液晶モニター モニタースタンド 1画面 高さ調節 角度調整 上下 左右 回転
材質
スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂(表面加工:エポキシ樹脂塗装)
ブラック
耐荷重(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
甲板上:12-28×14.5-31×41-45、甲板下(クランプ部):9×7×10
内容量
1個
取扱説明書:(1.68MB)
注意
※耐荷重は保証値ではありません
※プラスドライバーをご用意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79784699LMA-S(BK)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする