曜日別特売
LMA-S(BK) モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 YAMAZEN(山善) 79784699

LMA-S(BK) モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 YAMAZEN(山善) 79784699
LMA-S(BK) モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 YAMAZEN(山善) 79784699
LMA-S(BK) モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 YAMAZEN(山善) 79784699
LMA-S(BK) モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 YAMAZEN(山善) 79784699
LMA-S(BK) モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 YAMAZEN(山善) 79784699
LMA-S(BK) モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 YAMAZEN(山善) 79784699
LMA-S(BK) モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 YAMAZEN(山善) 79784699
LMA-S(BK) モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 YAMAZEN(山善) 79784699
LMA-S(BK) モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 YAMAZEN(山善) 79784699
LMA-S(BK) モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応 YAMAZEN(山善) 79784699

モニターアーム シングル 最大32インチ対応 耐荷重9kg VESA規格対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79784699
品番
LMA-S(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

最大32インチの液晶ディスプレイに対応したモニターアーム
対応VESA規格:75×75mm、100×100mm
対応天板厚さ:10-85mm
取り付け、取り外しが簡単なクランプ式
モニターは左右90度、上下45度で角度調整、180度回転可能
アームは左右90度で角度調整可能
アームと支柱にはケーブル受け付き

用途
モニターの固定などに。クランプ式 パソコンモニター PCモニター 液晶モニター モニタースタンド 1画面 高さ調節 角度調整 上下 左右 回転
材質
スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂(表面加工:エポキシ樹脂塗装)
ブラック
耐荷重(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
甲板上:12-28×14.5-31×41-45、甲板下(クランプ部):9×7×10
取扱説明書:(1.68MB)
注意
※耐荷重は保証値ではありません
※プラスドライバーをご用意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする