曜日別特売
76401 カイテキプラス 4LEDフロントライト サギサカ(SAGISAKA) 79788068

76401 カイテキプラス 4LEDフロントライト サギサカ(SAGISAKA) 79788068
76401 カイテキプラス 4LEDフロントライト サギサカ(SAGISAKA) 79788068

カイテキプラス 4LEDフロントライト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79788068
品番
76401
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

幅広いシルバーカーに取り付け可能。
ハンドル径22~32mm対応。点灯・高速点滅・低速点滅の3パターンの切替モード付。

ブラック
質量(g)
54
電源
単4形乾電池×3本(別売)
光源
白色LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.8×8×2.5
アズワン品番
63-1470-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする