303 オートホイール&タイヤクリーナー
?強力な洗浄力と安全性:ブレーキダスト、道路の油汚れ、タイヤの変色(茶色い汚れ)を効果的に除去します。
?非腐食性・酸不使用:あらゆるタイプのホイール(アルミ、メッキ、塗装済みなど)に安心して使用できる設計です。
?きめ細かな泡:豊かな泡が汚れを浮かせ、表面を傷つけずに洗浄をサポートします。
- 使用方法
- ・予備洗浄:使用前にボトルをよく振り、ホイールとタイヤを水で洗い流して表面の砂などを落とします。
・スプレー:ホイールとタイヤ全体に均一にスプレーし、約2分間放置します。
・ブラッシング:タイヤ:硬めのブラシでゴム表面をこすり、汚れや変色を落とします。
:ホイール:ホイール用ブラシで細部の汚れをかき出します。
・すすぎ:水でしっかりと洗い流してください。 - 施工性
- タイヤの「泡の色」に注目: タイヤをこすった際、泡が茶色から白に変わるまで洗浄を繰り返すと、後のタイヤワックスの乗りや耐久性が格段に良くなります。
細部は専用ツールで: ナットホールやスポークの裏側などは、ディテールブラシを併用すると洗い残しがなくなります。
仕上げの保護: 洗浄後は、同じ303シリーズの「エアロスペースプロテクタント」などでタイヤを保護すると、紫外線による劣化を防げます。
- 用途
- ブレーキダストやタイヤの茶色い汚れを落とす強力洗浄。
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本
注意
※乾燥厳禁: 液剤が乾いてしまうと、シミやムラの原因になります。特に夏場の直射日光下での作業は避け、1本ずつ仕上げるようにしてください。※未塗装パーツへの配慮: 念のため、センターキャップなどの特殊なプラスチックパーツにかかった場合は、早めに洗い流してください。
※放置時間を守る: 汚れがひどい場合でも、長時間放置しすぎず、ブラッシングの回数で調整するのが安全です。
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ























![サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品] サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84856951-260814-02.jpg)
![コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888907-260804-02.jpg)
![コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888898-260804-02.jpg)