30590 303 オートホイール&タイヤクリーナー 303Products 79789775

商品画像

30590 303 オートホイール&タイヤクリーナー 303Products 79789775
30590 303 オートホイール&タイヤクリーナー 303Products 79789775
30590 303 オートホイール&タイヤクリーナー 303Products 79789775
30590 303 オートホイール&タイヤクリーナー 303Products 79789775
30590 303 オートホイール&タイヤクリーナー 303Products 79789775

303 オートホイール&タイヤクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79789775
品番
30590
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

?強力な洗浄力と安全性:ブレーキダスト、道路の油汚れ、タイヤの変色(茶色い汚れ)を効果的に除去します。
?非腐食性・酸不使用:あらゆるタイプのホイール(アルミ、メッキ、塗装済みなど)に安心して使用できる設計です。
?きめ細かな泡:豊かな泡が汚れを浮かせ、表面を傷つけずに洗浄をサポートします。
・ 時短施工: タイヤとホイールを別々の洗剤で洗う必要がなく、作業効率が大幅にアップします。
・ 幅広い適合性: クローム、アルミ、塗装済みホイール、粉体塗装など、デリケートな仕上げのホイールにも安心して使用できます。
・ タイヤの若返り: タイヤ表面の酸化物質や古いワックス、茶色い変色をリセットし、本来の黒々とした質感を取り戻します。

使用方法
・予備洗浄:使用前にボトルをよく振り、ホイールとタイヤを水で洗い流して表面の砂などを落とします。
・スプレー:ホイールとタイヤ全体に均一にスプレーし、約2分間放置します。
・ブラッシング:タイヤ:硬めのブラシでゴム表面をこすり、汚れや変色を落とします。
:ホイール:ホイール用ブラシで細部の汚れをかき出します。
・すすぎ:水でしっかりと洗い流してください。
施工性
タイヤの「泡の色」に注目: タイヤをこすった際、泡が茶色から白に変わるまで洗浄を繰り返すと、後のタイヤワックスの乗りや耐久性が格段に良くなります。
細部は専用ツールで: ナットホールやスポークの裏側などは、ディテールブラシを併用すると洗い残しがなくなります。
仕上げの保護: 洗浄後は、同じ303シリーズの「エアロスペースプロテクタント」などでタイヤを保護すると、紫外線による劣化を防げます。
用途
ブレーキダストやタイヤの茶色い汚れを落とす強力洗浄。
危険物の類別
非危険物
注意
※乾燥厳禁: 液剤が乾いてしまうと、シミやムラの原因になります。特に夏場の直射日光下での作業は避け、1本ずつ仕上げるようにしてください。
※未塗装パーツへの配慮: 念のため、センターキャップなどの特殊なプラスチックパーツにかかった場合は、早めに洗い流してください。
※放置時間を守る: 汚れがひどい場合でも、長時間放置しすぎず、ブラッシングの回数で調整するのが安全です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする