曜日別特売
HSB-1900 HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml アイリスオーヤマ 79789669

 

HSB-1900 HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml アイリスオーヤマ 79789669
HSB-1900 HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml アイリスオーヤマ 79789669
HSB-1900 HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml アイリスオーヤマ 79789669
HSB-1900 HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml アイリスオーヤマ 79789669
HSB-1900 HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml アイリスオーヤマ 79789669
HSB-1900 HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml アイリスオーヤマ 79789669

HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79789669
品番
HSB-1900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

大容量サイズで朝入れた温度を長時間キープする高保温・高保冷性能の真空断熱マグボトル。
氷を満タンに入れた場合の氷持続時間は約240時間。保冷は約80時間、保温は約60時間の長時間の温度維持を実現しました。
屋内・屋外作業時の水分補給や熱中症対策にも最適な水筒です。ふたまで真空断熱構造をほどこし、ボトル全体で放熱を防ぐ全面真空断熱構造です。
飲み口も広く使いやすく、大きな氷もスムーズに投入できます。持ち運びに便利なハンドル付きで、現場への移動や車両での持ち運びにも便利です。
アイスジャグとしての利用でアウトドアやスポーツの場でも活躍します。

仕様
氷保持時間:(約)240時間
色
チャコールグレー
質量(g)
970
容量(L)
実容量:1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
165×116×338
保冷時間(時間)
(約)80
保冷効力(℃)
(約)5以下(6時間)
保温時間(h)
(約)60

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする