曜日別特売

アンティークゴールド傾斜ハンガー アールタイプ〔ストエキオリジナル〕

アンティークゴールド傾斜ハンガー アールタイプ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスアンティークゴールド傾斜ハンガー アールタイプ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスアンティークゴールド傾斜ハンガー アールタイプ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

アンティークゴールドメッキのハンガーラックをお求めやすい価格で!

用途
サブサイズ/ベース:幅35×奥行37cm ハンガー部:長さ47.5cm 傾斜角度:30° ハンガーパイプ:直径25mm 外パイプ:直径25.4mm
種別
傾斜ハンガー
材質
スチール製 アンティークゴールドメッキ
質量(kg)
2.8
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.4×35×113~183
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797923992105-1052
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,045/税込¥1,150
北海道地方数量1につき¥1,710/税込¥1,881
沖縄地方数量1につき¥2,660/税込¥2,926
離島数量1につき¥2,660/税込¥2,926
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする