傾斜ハンガー
ストア・エキスプレス
アンティークゴールド傾斜ハンガー アールタイプ〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79792399
品番
2105-1052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アンティークゴールドメッキのハンガーラックをお求めやすい価格で!
用途
サブサイズ/ベース:幅35×奥行37cm ハンガー部:長さ47.5cm 傾斜角度:30° ハンガーパイプ:直径25mm 外パイプ:直径25.4mm
種別
傾斜ハンガー
材質
スチール製 アンティークゴールドメッキ
質量(kg)
2.8
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.4×35×113~183
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,045
/
税込
¥
1,150
北海道地方
数量1につき
¥
1,710
/
税込
¥
1,881
沖縄地方
数量1につき
¥
2,660
/
税込
¥
2,926
離島
数量1につき
¥
2,660
/
税込
¥
2,926