アークランドサカモト
ハンマー差し
用途
ハンマーを収納・持ち運ぶ際に
仕様
丁番付き
材質
本体:牛ヌメ革 金具:スチール
幅(mm)
ベルト通し:(約)50
寸法(mm)
D220×W74×H40
色
ベージュ
質量(g)
76
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79796328
DP-56
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください