DP-56 ハンマー差し アークランドサカモト 79796328

DP-56 ハンマー差し アークランドサカモト 79796328
DP-56 ハンマー差し アークランドサカモト 79796328
DP-56 ハンマー差し アークランドサカモト 79796328
DP-56 ハンマー差し アークランドサカモト 79796328
DP-56 ハンマー差し アークランドサカモト 79796328

ハンマー差し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79796328
品番
DP-56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
用途
ハンマーを収納・持ち運ぶ際に
仕様
丁番付き
材質
本体:牛ヌメ革 金具:スチール
幅(mm)
ベルト通し:(約)50
寸法(mm)
D220×W74×H40
色
ベージュ
質量(g)
76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする