曜日別特売

アンブロ クーリングキャップ

アンブロ クーリングキャップ - デサントアンブロ クーリングキャップ - デサントアンブロ クーリングキャップ - デサントアンブロ クーリングキャップ - デサントアンブロ クーリングキャップ - デサント

前頭部には、濡らすと気化熱により冷却効果のある素材を内蔵。サイドはメッシュ素材で通気性あり。柔らかいツバになっているのでので他のプレイヤーの干渉を抑えます。後部のアンブロロゴは、再帰反射(リフレクター)機能あり。

色
ブラック
サイズ
F
機能
部分クーリング(前頭部内側)、接触冷感(前頭部内側)、部分通気(パンチング部)、再帰反射
素材
ポリエステル100%
性別
ユニセックス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79796301UF6SCP01U
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする