曜日別特売
UF6SCP01U アンブロ クーリングキャップ デサント 79796301

UF6SCP01U アンブロ クーリングキャップ デサント 79796301
UF6SCP01U アンブロ クーリングキャップ デサント 79796301
UF6SCP01U アンブロ クーリングキャップ デサント 79796301
UF6SCP01U アンブロ クーリングキャップ デサント 79796301
UF6SCP01U アンブロ クーリングキャップ デサント 79796301

アンブロ クーリングキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79796301
品番
UF6SCP01U
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

前頭部には、濡らすと気化熱により冷却効果のある素材を内蔵。サイドはメッシュ素材で通気性あり。柔らかいツバになっているのでので他のプレイヤーの干渉を抑えます。後部のアンブロロゴは、再帰反射(リフレクター)機能あり。

色
ブラック
サイズ
F
機能
部分クーリング(前頭部内側)、接触冷感(前頭部内側)、部分通気(パンチング部)、再帰反射
素材
ポリエステル100%
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする