スーパーライトメッシュ防虫パンツ
・国内化学メーカー開発「bugsera(TM)」を使用。殺虫剤は使用せず、マイクロカプセル化した虫が嫌がる有効成分を蒸散させることで、虫を寄せ付けない環境をつくります。
・腰紐付きでウエストの調整が可能、裾ゴム入り。
- 用途
- アウトドア・ガーデニングなど
- 色
- ブラック
- 機能
- 防虫対策・国内化学メーカーが開発した虫対策成分を使用・調節ヒモ付き
- 素材
- ポリエステル
- 内容量
- 1着
注意
※・体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を事があります。異常を感じたらご使用をおやめください。※・本製品は虫から完全に身を守るものではありません。重大な危険を及ぼす恐れのある虫への防御目的には使用しないでください。
※・洗剤を用いて洗濯すると効果が著しく低下する可能性がありますので、洗剤の使用は推奨しておりません。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ