曜日別特売
VELVET_BK_XS ALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ ディーエーピーネットワーク 79794657

 

VELVET_BK_XS ALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ ディーエーピーネットワーク 79794657
VELVET_BK_XS ALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ ディーエーピーネットワーク 79794657
VELVET_BK_XS ALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ ディーエーピーネットワーク 79794657
VELVET_BK_XS ALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ ディーエーピーネットワーク 79794657
VELVET_BK_XS ALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ ディーエーピーネットワーク 79794657
VELVET_BK_XS ALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ ディーエーピーネットワーク 79794657
VELVET_BK_XS ALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ ディーエーピーネットワーク 79794657
VELVET_BK_XS ALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ ディーエーピーネットワーク 79794657
VELVET_BK_XS ALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ ディーエーピーネットワーク 79794657

ALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
サイズXS
内容量1着注文コード79794657品番VELVET_BK_XS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,800
販売価格(税別)
¥54,364

植物由来(とうもろこし)原料37%使用のサステナブル素材を採用。超微起毛によるベルベットのような上品な質感と肉厚でハリのある生地感でフォーマル度が向上。高いストレッチ性と伸縮回復性によりスウェットのような快適な着心地を実現。吸湿・速乾性も備え、シワは手でなでると回復。本切羽仕様や天然貝ボタンなど細部まで上質に仕上げたラグジュアリーモデル。

用途
ビジネスシーンに。フォーマルな場面に。通勤や外回りに。出張や長時間移動に。日常のお出かけに。アクティブに動く日に。冬の装いに。スマートな大人スタイルに。快適に過ごしたい一日に。環境配慮を意識した選択に。
サイズ
XS
仕様
シワ耐性:シワになりにくい、伸縮性(横):約1.6倍、伸縮性(縦):約1.4倍
質量(kg)
0.9
色
ブラック
紫外線カット
あり
洗濯方法
家庭洗濯可能
性別
ユニセックス
注意
※素材の特性上、強い摩擦や引っ掛けにご注意ください。洗濯の際は、洗濯表示に従ってください。濃色製品は色移りの可能性がありますので、単独での洗濯をおすすめいたします。アイロンをご使用の際は、当て布をしてください。天然貝ボタンは衝撃により割れる可能性がありますので、ご注意ください。高温多湿の環境での長時間保管はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする