SJ-3000 ステンレスケータイボトルスポーツジャグ アイリスオーヤマ 79800081

SJ-3000 ステンレスケータイボトルスポーツジャグ アイリスオーヤマ 79800081
SJ-3000 ステンレスケータイボトルスポーツジャグ アイリスオーヤマ 79800081

ステンレスケータイボトルスポーツジャグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
容量(L)(実容量)3
色グレー
内容量1個注文コード79800081品番SJ-3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツやアウトドアの水分補給に最適なスポーツジャグです。保冷専用です。真空断熱構造のため、冷たさを保ち、たっぷりの飲み物を保冷できます。スポーツドリンクに対応しています。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。口径約80mmで、大きな氷もラクラク入ります。ハンドル付きで、持ち運びに便利です。

色
グレー
質量(g)
1150
容量(L)
(実容量)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×144×375
主要材質
本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
口径(mm)
約80
保冷効力(℃)
9以下(6時間)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする