CB-D8270-W キャッシュボックスダイヤル錠 カール事務器 79800178

CB-D8270-W キャッシュボックスダイヤル錠 カール事務器 79800178
CB-D8270-W キャッシュボックスダイヤル錠 カール事務器 79800178
CB-D8270-W キャッシュボックスダイヤル錠 カール事務器 79800178
CB-D8270-W キャッシュボックスダイヤル錠 カール事務器 79800178
CB-D8270-W キャッシュボックスダイヤル錠 カール事務器 79800178
CB-D8270-W キャッシュボックスダイヤル錠 カール事務器 79800178
CB-D8270-W キャッシュボックスダイヤル錠 カール事務器 79800178

キャッシュボックスダイヤル錠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79800178
品番
CB-D8270-W
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ダイヤル錠でスマートに現金を管理!
かんたんな操作で施錠・解錠が可能なダイヤル式ロックを搭載した小型手提げ金庫です。1,000通りの3桁ダイアル錠付き。暗証番号を忘れてしまっても安心の緊急解錠キー付き(鍵2個付き)。トレーが立てかけられて硬貨と紙幣が見やすく取り出しやすい。フタ裏のクッションが、持ち運び時に硬貨が飛び散りを軽減。取っ手付きで持ち歩きに便利。簡易レジとして様々なシーンで活躍。

付属品
鍵2個
仕様
3桁ダイヤル錠、10枚区切りコイントレー
色
ホワイト
質量(g)
900
収納枚数
【紙幣】(目安/トレー下収納) 250
収納サイズ
【書類】A6
収納数
【コイントレー】各6金種50枚
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
195×155×87、トレー設置時内寸:164×110×27
注意
※耐火性ではありません。
※鍵は庫内以外の別の場所で保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする