曜日別特売

猫顔マウスパッド 21×20cm

猫顔マウスパッド 21×20cm - 向島自動車用品製作所猫顔マウスパッド 21×20cm - 向島自動車用品製作所猫顔マウスパッド 21×20cm - 向島自動車用品製作所猫顔マウスパッド 21×20cm - 向島自動車用品製作所猫顔マウスパッド 21×20cm - 向島自動車用品製作所

ネコ好きな方にはたまらないデザインと機能性を兼ね備えたマウスパットです。職場・自宅どこでも使用できます。

用途
オフィスに、ご家庭に。
質量(g)
59
寸法(縦×横)(mm)
200×210
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79806338MPC-058
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥750/税込¥825
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする