曜日別特売

アディダス キッズ メッシュキャップ

アディダス キッズ メッシュキャップ - アディダスアディダス キッズ メッシュキャップ - アディダスアディダス キッズ メッシュキャップ - アディダスアディダス キッズ メッシュキャップ - アディダスアディダス キッズ メッシュキャップ - アディダスアディダス キッズ メッシュキャップ - アディダスアディダス キッズ メッシュキャップ - アディダスアディダス キッズ メッシュキャップ - アディダス

学校でも、遊びのときも、キッズにはカッコよくて機能的な帽子が必要。このキッズ用アディダス メッシュキャップは、カーブさせたつばで目を日差しから保護してくれる。軽くて風通しの良いキャップは、後ろのストラップを調節して頭にジャストフィットさせることができる。この製品には、リサイクル素材を50%以上使用。これまで作られてきた製品の素材をリユースすることは、廃棄物の量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のカーボンフットプリントを減らすことにつながる。

仕様
フリーサイズ、カーブをつけたつば、バックストラップでサイズ調節可能
サイズ
OSFZ
素材
ポリエステル100%
性別
ジュニア
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KCE25 7980295179802951KCE25ブラック
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
KCE25 7980358179803581KCE25ホワイト/レイブルー
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする