曜日別特売
KCE25 アディダス キッズ メッシュキャップ アディダス 79803581

KCE25 アディダス キッズ メッシュキャップ アディダス 79803581
KCE25 アディダス キッズ メッシュキャップ アディダス 79803581
KCE25 アディダス キッズ メッシュキャップ アディダス 79803581
KCE25 アディダス キッズ メッシュキャップ アディダス 79803581

アディダス キッズ メッシュキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト/レイブルー
内容量1個注文コード79803581品番KCE25
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

学校でも、遊びのときも、キッズにはカッコよくて機能的な帽子が必要。このキッズ用アディダス メッシュキャップは、カーブさせたつばで目を日差しから保護してくれる。軽くて風通しの良いキャップは、後ろのストラップを調節して頭にジャストフィットさせることができる。この製品には、リサイクル素材を50%以上使用。これまで作られてきた製品の素材をリユースすることは、廃棄物の量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のカーボンフットプリントを減らすことにつながる。

色
ホワイト/レイブルー
仕様
フリーサイズ、カーブをつけたつば、バックストラップでサイズ調節可能
サイズ
OSFZ
素材
ポリエステル100%
性別
ジュニア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする