曜日別特売

アディダス エッセンシャル クライマクール 6パネルベースボールキャップ

アディダス エッセンシャル クライマクール 6パネルベースボールキャップ - アディダスアディダス エッセンシャル クライマクール 6パネルベースボールキャップ - アディダスアディダス エッセンシャル クライマクール 6パネルベースボールキャップ - アディダスアディダス エッセンシャル クライマクール 6パネルベースボールキャップ - アディダス

ランニングエッセンシャルクライマクール6パネルベースボールキャップは、舗道でもトラックでも、涼しく快適に過ごせるようにデザインされている。軽量で通気性に優れたこのキャップは、必須のアクセサリー。フロントのアディダスパフォーマンス反射ロゴがちょっとしたセンスを加え、調節可能なバックルでフィット感をカスタマイズできる。クライマクールとエアロレディテクノロジーはどちらも体の汗を管理するのに役立ち、どんなに時間がかかってもドライな状態を保ち、ランニングに集中できる。マラソンのトレーニングでも、のんびりジョギングでも、このクラシックなキャップは頼りになる。ランニングは単なるスポーツではなく、ライフスタイル。

仕様
フリーサイズ、軽やかな履き心地、調節可能なバックル、リフレクター仕様のロゴ、優れた透湿性、クライマクールテクノロジー、Aeroreadyテクノロジー
色
ホワイト/リフレクティブシルバー
サイズ
OSFL
素材
ポリエステル100%(リサイクル素材100%)
性別
ユニセックス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79804211HQ520
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする