曜日別特売
HQ520 アディダス エッセンシャル クライマクール 6パネルベースボールキャップ アディダス 79804211

HQ520 アディダス エッセンシャル クライマクール 6パネルベースボールキャップ アディダス 79804211
HQ520 アディダス エッセンシャル クライマクール 6パネルベースボールキャップ アディダス 79804211
HQ520 アディダス エッセンシャル クライマクール 6パネルベースボールキャップ アディダス 79804211
HQ520 アディダス エッセンシャル クライマクール 6パネルベースボールキャップ アディダス 79804211

アディダス エッセンシャル クライマクール 6パネルベースボールキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79804211
品番
HQ520
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ランニングエッセンシャルクライマクール6パネルベースボールキャップは、舗道でもトラックでも、涼しく快適に過ごせるようにデザインされている。軽量で通気性に優れたこのキャップは、必須のアクセサリー。フロントのアディダスパフォーマンス反射ロゴがちょっとしたセンスを加え、調節可能なバックルでフィット感をカスタマイズできる。クライマクールとエアロレディテクノロジーはどちらも体の汗を管理するのに役立ち、どんなに時間がかかってもドライな状態を保ち、ランニングに集中できる。マラソンのトレーニングでも、のんびりジョギングでも、このクラシックなキャップは頼りになる。ランニングは単なるスポーツではなく、ライフスタイル。

仕様
フリーサイズ、軽やかな履き心地、調節可能なバックル、リフレクター仕様のロゴ、優れた透湿性、クライマクールテクノロジー、Aeroreadyテクノロジー
色
ホワイト/リフレクティブシルバー
サイズ
OSFL
素材
ポリエステル100%(リサイクル素材100%)
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする