曜日別特売

アディダス AEROREADY バスケットボールキャップ

アディダス AEROREADY バスケットボールキャップ - アディダスアディダス AEROREADY バスケットボールキャップ - アディダスアディダス AEROREADY バスケットボールキャップ - アディダスアディダス AEROREADY バスケットボールキャップ - アディダスアディダス AEROREADY バスケットボールキャップ - アディダスアディダス AEROREADY バスケットボールキャップ - アディダスアディダス AEROREADY バスケットボールキャップ - アディダスアディダス AEROREADY バスケットボールキャップ - アディダス

このアディダスキャップを被って、トレーニング目標に集中しよう。カーブのついたつばが日差しを遮ってくれるから、落ち着いてプレーに集中できる。余計なことに気を散らすことなく、最大限パフォーマンスを発揮することに集中できる、CLIMACOOLシリーズのアイテム。CLIMACOOL搭載の生地が、汗を素早く吸収・発散し、頭部のムレを抑える。その速乾性に優れたファイバーが、さらりとした感触を生む。この製品には、リサイクル素材を50%以上使用している。製造された製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。

仕様
フリーサイズ、CLIMACOOL、カーブをつけたつば、バックストラップでサイズ調節可能、5パネル構造、吸湿性に優れたスウェットバンド
素材
ポリエステル100%
性別
ユニセックス
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79801867KQC79レジェンドインク/ホワイト/ホワイトOSFX
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79802068KQC79レジェンドインク/ホワイト/ホワイトOSFZ
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79804545KQC79ブラック/ホワイト/ホワイトOSFZ
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79804789KQC79ブラック/ホワイト/ホワイトOSFX
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79805218KQC79ホワイト/ブラック/ブラックOSFX
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする