曜日別特売
KQC79 アディダス AEROREADY バスケットボールキャップ アディダス 79804545

KQC79 アディダス AEROREADY バスケットボールキャップ アディダス 79804545
KQC79 アディダス AEROREADY バスケットボールキャップ アディダス 79804545
KQC79 アディダス AEROREADY バスケットボールキャップ アディダス 79804545
KQC79 アディダス AEROREADY バスケットボールキャップ アディダス 79804545
KQC79 アディダス AEROREADY バスケットボールキャップ アディダス 79804545

アディダス AEROREADY バスケットボールキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック/ホワイト/ホワイト
サイズOSFZ
内容量1個注文コード79804545品番KQC79
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

このアディダスキャップを被って、トレーニング目標に集中しよう。カーブのついたつばが日差しを遮ってくれるから、落ち着いてプレーに集中できる。余計なことに気を散らすことなく、最大限パフォーマンスを発揮することに集中できる、CLIMACOOLシリーズのアイテム。CLIMACOOL搭載の生地が、汗を素早く吸収・発散し、頭部のムレを抑える。その速乾性に優れたファイバーが、さらりとした感触を生む。この製品には、リサイクル素材を50%以上使用している。製造された製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。

色
ブラック/ホワイト/ホワイト
サイズ
OSFZ
仕様
フリーサイズ、CLIMACOOL、カーブをつけたつば、バックストラップでサイズ調節可能、5パネル構造、吸湿性に優れたスウェットバンド
素材
ポリエステル100%
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする