曜日別特売

アディダス クライマクールバイザー

アディダス クライマクールバイザー - アディダスアディダス クライマクールバイザー - アディダスアディダス クライマクールバイザー - アディダスアディダス クライマクールバイザー - アディダスアディダス クライマクールバイザー - アディダスアディダス クライマクールバイザー - アディダスアディダス クライマクールバイザー - アディダスアディダス クライマクールバイザー - アディダス

晴れた日も、このアディダスのバイザーを被り、ペースを上げていこう。カーブをつけたつばが、強い日差しから目を保護してくれる。背面の面ファスナーストラップで、好みのフィット感に調節できる。汗を吸収・発散し、涼しく爽やかな感触を保つCLIMACOOLの機能により、余計なことを気にせずパフォーマンスを発揮することに集中できる。CLIMACOOL搭載の生地が、汗を素早く吸収・発散し、蒸れを抑えてくれる。速乾性に優れたファイバーを使用し、爽やかな肌触りに仕上げている。

仕様
フリーサイズ、CLIMACOOL、カーブをつけたつば、面ファスナー式の調節可能なバックストラップ、吸湿性に優れたスウェットバンド
サイズ
OSFX
素材
ポリエステル100%
性別
ユニセックス
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KQC80 7980317079803170KQC80ホワイト/ブラック
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
KQC80 7980443079804430KQC80ブラック/ホワイト
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする