曜日別特売
KQC80 アディダス クライマクールバイザー アディダス 79803170

KQC80 アディダス クライマクールバイザー アディダス 79803170
KQC80 アディダス クライマクールバイザー アディダス 79803170
KQC80 アディダス クライマクールバイザー アディダス 79803170
KQC80 アディダス クライマクールバイザー アディダス 79803170

アディダス クライマクールバイザー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト/ブラック
内容量1個注文コード79803170品番KQC80
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

晴れた日も、このアディダスのバイザーを被り、ペースを上げていこう。カーブをつけたつばが、強い日差しから目を保護してくれる。背面の面ファスナーストラップで、好みのフィット感に調節できる。汗を吸収・発散し、涼しく爽やかな感触を保つCLIMACOOLの機能により、余計なことを気にせずパフォーマンスを発揮することに集中できる。CLIMACOOL搭載の生地が、汗を素早く吸収・発散し、蒸れを抑えてくれる。速乾性に優れたファイバーを使用し、爽やかな肌触りに仕上げている。

色
ホワイト/ブラック
仕様
フリーサイズ、CLIMACOOL、カーブをつけたつば、面ファスナー式の調節可能なバックストラップ、吸湿性に優れたスウェットバンド
サイズ
OSFX
素材
ポリエステル100%
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする