曜日別特売

蜂対策標識 応急措置の方法

蜂対策標識 応急措置の方法 - ユニット

日頃の注意喚起で蜂災害から身を守ります。

用途
蜂対策に。
トラスコ品番
260-0014
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
取付方式
ビス固定、両面テープ固定
取付穴(mm)
4.2Φ穴4スミ
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
応急処置の方法 1)刺された場所から離れる2)刺された場所を水で流す3)針を抜く4)患部を冷やす 刺されたら早めに病院へ
内容量
1枚
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79807038HO-5178
¥1,320
¥1,129
¥1,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする