ソーラー電撃殺虫器
お庭、果樹園、畑、店鋪どこでも設置可能。
付属のUSB充電ケーブル利用で光が届かない場所でも利用可能。
別売りの延長コード5mを利用で、ソーラーなど電源から離れた場所でも利用可能。
- 用途
- 電源不要。太陽光でしっかり虫対策。
- 材質
- ABS・PVC・金属
- 質量(g)
- 本体:2800・ポール300
- 電圧(V)
- グリッド:4500
- 定格電力(W)
- 20
- 電球
- 3個
- 波長(nm)
- 365
- 使用時間
- 10~14時間※フル充電の場合
- 充電時間
- ソーラー:6~8時間、USB:4~5時間
- 本体サイズ(mm)
- W570×D180×H950(ポール除いた場合:W570×D180×H290)
- 対象害虫
- カメムシ・ユスリカ・コガネムシ・コバエ・蛾(小型)・蚊など
- ソーラーパネル出力
- 6V 20W
- バッテリー容量(mAh)
- 10000
- 防水性
- IP65
- 入力電圧
- DC6V
- 内容量
- 1台
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ

































