ユニット
蜂対策標識 応急措置の方法
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79807038
品番
HO-5178
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,242
販売価格(税別)
¥
1,129
バスケットに入れる
日頃の注意喚起で蜂災害から身を守ります。
用途
蜂対策に。
トラスコ品番
260-0014
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
取付方式
ビス固定、両面テープ固定
取付穴(mm)
4.2Φ穴4スミ
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
応急処置の方法 1)刺された場所から離れる2)刺された場所を水で流す3)針を抜く4)患部を冷やす 刺されたら早めに病院へ
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。