曜日別特売
SEC-RECN-AI10CH 4K(800万画素)AI機能対応 PoE-NVR防犯カメラ用レコーダー 10CH ブロードウォッチ 79822246

SEC-RECN-AI10CH 4K(800万画素)AI機能対応 PoE-NVR防犯カメラ用レコーダー 10CH ブロードウォッチ 79822246
SEC-RECN-AI10CH 4K(800万画素)AI機能対応 PoE-NVR防犯カメラ用レコーダー 10CH ブロードウォッチ 79822246

4K(800万画素)AI機能対応 PoE-NVR防犯カメラ用レコーダー 10CH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79822246
品番
SEC-RECN-AI10CH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

4K(800万画素)対応のPoE-NVR防犯カメラ用レコーダー。
AI機能搭載。カメラ最大10台まで接続可能。
SEC-Nシリーズ対応。

仕様
カメラ数:最大10CH(16ポートのハブ使用時)
出力
【画像】HDMI/VGA
電源
DC12V/2A(ACアダプター使用)
信号形式
【カメラ】100BASE-T H.264/H.265
解像度
最大4K(800万画素)
動作環境
温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと
ハードディスク
内蔵型3.5INCH SATA 最大8TB(別売)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする