萩原
ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
5.1
3.4
3.6
7.2
5.4
10
5.1
ハトメ数
46
34
24
56
40
80
46
32
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79808456
品番
REF1851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
夏場の現場作業を見据えた遮熱×防炎を備えた防炎シートです。
塩ビ防炎シートに比べて軽量で強度が強く光透過性に優れた防炎シートです。
消防法適合の防炎物品です。
焼却時においてダイオキシンの発生がありません。
用途
建築、建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生、資材カバーなどに。
トラスコ品番
735-3796
幅(mm)
1800
長さ(m)
5.1
ハトメ数
46
ハトメピッチ(cm)
30
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.31
色
ホワイト
規格
防炎性能試験番号:AFE-33-0085、消防法適合防炎ラベル付き
材質(シート)
ポリエチレン
引裂強度(N)
縦200 / 横200
耐久性(年)
約1.5
幅(m)
1.8
引張強度(N/3cm)
縦640 / 横600